Motion
31090
Llave de tubo - 10 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 1-1/2 in, Ángulo de cabeza recto, Material de aluminio, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #02145135
No. Fabricante 31090
Precio124.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de tubo - 10 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 1-1/2 in, Ángulo de cabeza recto, Material de aluminio, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #02145135
No. Fabricante 31090

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio124.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso
    7.10 libras, 7.1
  • Ancho
    5.5

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Estándar
  • Estilo de mango
    Vigas en I
  • Tipo de mordaza
    Gancho
  • Material
    Aluminio
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1-1/2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE 31090 , 810 ALUM
  • Resistencia profesional en aluminio ligero
  • Ofrece la misma durabilidad y facilidad de uso que todas las llaves de uso intensivo RIDGID

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"