Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total18 pulg.
- Peso3.47 lb
Detalles
- Tipo de ajusteEstándar
- Estilo de mangoVigas en I
- Tipo de mordazaGancho
- MaterialAluminio
- Capacidad máxima de la mordaza2-1/2 pulg.
Descripción general
- Cuenta con una abertura de mordaza paralela al mango y una cabeza de mordaza de gancho más estrecha
- Facilita la entrada en lugares estrechos