Motion
5504774
Serie ISOTURN, grado submicrón IC907 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo CCMT, con forma de diamante
Artículo MI #02145283
No. Fabricante 5504774
Precio27.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado submicrón IC907 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo CCMT, con forma de diamante
Artículo MI #02145283
No. Fabricante 5504774

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Diámetro del orificio
    4.4 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    9.53 mm
  • Longitud
    9.7 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor
    3.97 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    SM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    CCMT 09T308
  • Estilo de plaquita
    CCMT
  • Calidad del fabricante
    IC907
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
5504774 CCMT 3-2-SM IC907

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"