Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla26 mm
- Longitud de la cuchilla110 mm
- Altura de corte21.4 mm
- Ancho de corte máximo4 mm
- Ancho de corte mínimo4 mm
- Tamaño del asiento3.2 mm
Detalles
- Diseño de la cuchillaHoja para bloque de herramientas
- Tipo de cuchillaDGFH
- Comp. estilo plaquita completaDGN-P, DGN-UT/UA, DGN-W, DGN-WP, DGN-Z, DGN/DGNC/DGNM-C, DGN/DGNM-J/JS/JT, DGR-WP, DGR/L-C DGRC/LC-C, DGR/L-J/JS, DGR/L-P, DGR/L-Z/ZS, GRIP, GRIP (radio completo)
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de estilo de cuchilla completaDGFH 26-4
- Estilo de plaquitaDG. 4..., GRIP 4...
- Número de plaquitas incluidas2
- Piezas y accesoriosExtractor (EDG 23A*)
- SerieEmpuñadura
- Extremo simple o dobleDoble
- Compensación del portaherramientas del bloque de herramientasC#-TBK-R/L, HSKA63WH-TBK-R/L, IM63XMZTBK, SGTBF, SGTBR/L, SGTBU/SGTBN, UBHCR/L