Motion
2301245
Hoja de ranurado o tronzado intercambiable, Estilo de hoja DGFH, DG. 1..., DG. 3... Estilo de plaquita, extremo doble
Artículo MI #02145357
No. Fabricante 2301245
Precio349.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de ranurado o tronzado intercambiable, Estilo de hoja DGFH, DG. 1..., DG. 3... Estilo de plaquita, extremo doble
Artículo MI #02145357
No. Fabricante 2301245

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio349.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la cuchilla
    32 mm
  • Longitud de la cuchilla
    150 mm
  • Altura de corte
    24-4/5 pulg.
  • Diámetro máximo de la pieza de trabajo
    39 mm
  • Ancho de corte máximo
    3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo
    3 mm
  • Tamaño del asiento
    2.4 mm

Detalles

  • Diseño de la cuchilla
    Hoja para bloque de herramientas
  • Tipo de cuchilla
    DGFH
  • Comp. estilo plaquita completa
    DGN-P, DGN-UT/UA, DGN-W, DGN-WP, DGN-Z, DGN/DGNC/DGNM-C, DGN/DGNM-J/JS/JT, DGR-WP, DGR/L-CDGRC/LC-C, DGR/L-J/JS, DGR/L-P, DGR/L-Z/ZS, GRIP, GRIP (radio completo)
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de estilo de cuchilla completa
    DGFH 32-3
  • Estilo de plaquita
    DG. 1..., DG. 3...
  • Piezas y accesorios
    Extractor (EDG 33A*)
  • Serie
    Empuñadura
  • Extremo simple o doble
    Doble
  • Compensación del portaherramientas del bloque de herramientas
    C#-TBK-R/L, HSKA63WH-TBK-R/L, IM63XMZTBK, SGTBF, SGTBR/L, SGTBU/SGTBN, UBHCR/L

Descripción general

Descripción del fabricante
2301245 DGFH 32-3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"