Motion
5602383
HELI2000-Series Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiCN/TiN estilo ADKT IC328 , grosor 5.85mm
Artículo MI #02145647
No. Fabricante 5602383
Precio57.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HELI2000-Series Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiCN/TiN estilo ADKT IC328 , grosor 5.85mm
Artículo MI #02145647
No. Fabricante 5602383

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    16.18 mm
  • Ángulo de alivio
    15 °
  • Grosor  
    5.85 mm
  • Ancho  
    9.65 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    HM90 ADKT 1505PDR
  • Estilo de plaquita
    ADKT
  • Calidad del fabricante
    IC328
  • Material
    Metal duro
  • Rastrillo
    Positivo
  • Serie
    HELI2000
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5602383 HM90 ADKT 1505PDR IC328

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"