Motion
5503038
Serie ISOTURN, grado IC354 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiCN/TiN estilo WBMT, con forma de trígono, grosor 1.59mm
Artículo MI #02145834
No. Fabricante 5503038
Precio21.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IC354 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiCN/TiN estilo WBMT, con forma de trígono, grosor 1.59mm
Artículo MI #02145834
No. Fabricante 5503038

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.2 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    3.97 mm
  • Longitud
    2.18 mm
  • Ángulo de alivio
    5 °
  • Grosor
    1.59 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    WBMT 060102L
  • Estilo de plaquita
    WBMT
  • Calidad del fabricante
    IC354
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Trígono

Descripción general

Descripción del fabricante
5503038 WBMT 520L IC354

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo