Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.06 mm
- Longitud del filo de corte16 mm
- Paso de rosca externoDe 3 a 0.5 mm
- Círculo inscrito9.53 mm
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Roscas externas por pulgada48 a 8
- Recubrimiento de acabadoTiCN/TiN
- Código de estilo de plaquita completa16ERM AG60
- Colocación de la plaquitaAcostado
- Estilo de plaquita16ER
- Roscas internas o externasExterno
- Calidad del fabricanteIC250
- MaterialMetal duro
- Número de bordes3
- Rosca estándar60° Perfil parcial