1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Greenfield Industries
47233
1.50 mm, Material de acero de alta velocidad, canal de 18 mm, ángulo de punta de 118 °
Artículo MI #
02146190
No. Fabricante
47233
Precio
2.33 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Especificaciones
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Página anterior
Inicio
Herramientas de corte
Taladrado
Taladrado y brocas
Brocas de metalurgia
Industrias Greenfield 47233
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Greenfield Industries
47233
1.50 mm, Material de acero de alta velocidad, canal de 18 mm, ángulo de punta de 118 °
Artículo MI #
02146190
No. Fabricante
47233
Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Obtenga la fecha estimada de llegada
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio
$2.33
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Especificaciones
Dimensiones
Broca
Tamaño
1.50 mm
Canal
Longitud
18 mm
Detalles
Material
Acero de alta velocidad
Punto
Ángulo
118 °
Tipo de punto
Radial
Descripción general
Descripción del fabricante
47233 150 PREVISTO 1.5MM
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad