Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size6.7 mm
- Flute Length63 mm
- Overall Length101 mm
- Diámetro del mango6.7 mm
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- Tipo de puntoRadial
- Serie150
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónDIN 338
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
47303 MECHE 6.7MM