Motion
49918
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 150D , material de acero de alta velocidad, tamaño de broca A más pequeño, tamaño de broca Z más grande, ángulo de punta de 118 °, 26 piezas
Artículo MI #02146232
No. Fabricante 49918
Precio244.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 150D , material de acero de alta velocidad, tamaño de broca A más pequeño, tamaño de broca Z más grande, ángulo de punta de 118 °, 26 piezas
Artículo MI #02146232
No. Fabricante 49918
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
Precio244.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Longitud del canal
    66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 74.61 mm, 77.79 mm, 80.96 mm, 84.14 mm, 87.31 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Tamaño de broca más grande
    Z
  • Longitud total
    101.6 mm, 104.78 mm, 107.95 mm, 111.13 mm, 114.3 mm, 117.48 mm, 120.65 mm, 123.83 mm, 127 mm, 130.18 mm, 133.35 mm, 98.43 mm
  • Diámetro del mango
    10.08 mm, 10.26 mm, 10.49 mm, 5.94 mm, 6.05 mm, 6.15 mm, 6.25 mm, 6.35 mm, 6.53 mm, 6.63 mm, 6.76 mm, 6.91 mm, 7.04 mm, 7.14 mm, 7.37 mm, 7.49 mm, 7.67 mm, 8.03 mm, 8.2 mm, 8.43 mm, 8.61 mm, 8.84 mm, 9.09 mm, 9.35 mm, 9.58 mm, 9.8 mm
  • Tamaño de broca más pequeño
    A

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    26
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    150D
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • UPC_NO
    662355499184

Descripción general

Descripción del fabricante
49918 JEU DE FORET ALFABETIQUE A @ Z

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo