Motion
C41620
Material de acero de alta velocidad, extremo único, 0.5625 pulg. de diámetro de fresado, 2 canales, 1.1250 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #02146508
No. Fabricante C41620
Price$58.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de acero de alta velocidad, extremo único, 0.5625 pulg. de diámetro de fresado, 2 canales, 1.1250 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #02146508
No. Fabricante C41620

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$58.59/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Length of Cut  
    1.1250 in
  • Mill Diameter  
    0.5625 in
  • Shank Diameter  
    0.5000 in

Details

  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    2
  • Single Or Double End  
    Single
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
C41620 FRÍO 9/16X1/2X2FL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo