Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size21/64 pulg.
- Flute Length2-15/16 pulg.
- Ángulo de hélice30 °
- Overall Length4-5/8 pulg.
- Diámetro del mango21/64 pulg.
Details
- Dirección de corteDerecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de acero inoxidable de bronce
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante662980140475
- MaterialHSS+Co
- Calidad del materialM35
- Number Of Flutes2
- Cantidad del paquete10
- Point Angle135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieAcero inoxidable
- Tipo de mangoCambio rápido
- EspecificaciónPara uso en: acero suave, metal no ferroso, acero inoxidable
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralFlujo alto
Descripción general
Descripción del fabricante
01A521 FORET 21/64 ACIER RAPIDE "SST"
- Diseño de canal de "alto flujo"; Taladra más agujeros, más rápido; Construcción de cuerpo totalmente rectificado de alta resistencia; Tratamiento especial de superficie de acero inoxidable en bronce; Taladrado de superficies redondas; Taladrado con máquinas estacionarias; Las brocas Walter SST+ están hechas con una mezcla de cobalto para taladrar aún más agujeros más rápido en cualquier tipo de material.