Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño#14
- Canal Longitud1-7/8 pulg.
- Ángulo de hélice30 °
- En general Longitud3-1/8 pulg.
- Diámetro del mango#14
Detalles
- Dirección de corteDerecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de acero inoxidable de bronce
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante662980245231
- MaterialHSS+Co
- Calidad del materialM35
- Número de Canales2
- Cantidad del paquete10
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieAcero inoxidable+
- Tipo de mangoMango redondo
- EspecificaciónPara uso en: acero suave, metal no ferroso, acero inoxidable
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralFlujo alto
Descripción general
- Diseño de canal de "alto flujo"; Cuerpo cónico posterior; Perfora más orificios, más rápido; Punta de velocidad exclusiva autocentrante; Tratamiento especial de superficie de acero inoxidable en bronce; Perforación de superficies redondas; Perforación con máquinas fijas; Brocas de diámetro pequeño; Alta velocidad, bajo avance; Utilice lubricantes Walter para taladrar aún más orificios; Brocas Walter SST+, fabricadas con una mezcla de cobalto, le permiten taladrar más orificios más rápido en cualquier tipo de material.