Motion
01D525 PARMETRAJE "ACERO INOX." 2.5 MM

Walter Surface Technologies
01D525 FORET "SST" METRIQUE 2.5 MM

2.50MM SST+ 135° Trabajadores Sistema métrico PK10
Artículo MI #02148773
No. Fabricante 01D525 FORET "SST" METRIQUE 2.5 MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
01D525 FORET "SST" METRIQUE 2.5 MM

2.50MM SST+ 135° Trabajadores Sistema métrico PK10
Artículo MI #02148773
No. Fabricante 01D525 FORET "SST" METRIQUE 2.5 MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    2.5 mm
  • Canal Longitud  
    30 mm
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    57 mm
  • Diámetro del mango
    2.5 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de acero inoxidable de bronce
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    662980241752
  • Material
    HSS+Co
  • Calidad del material
    M35
  • Número de Canales  
    2
  • Cantidad del paquete
    10
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Acero inoxidable+
  • Tipo de mango
    Mango redondo
  • Especificación
    Para uso en: todos los metales, acero suave, metal no ferroso, acero inoxidable
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Flujo alto

Descripción general

Descripción del fabricante
01D525 PARMETRAJE "ACERO INOX." 2.5 MM
  • Diseño de canal de "alto flujo"; Cuerpo cónico posterior; Perfora más orificios, más rápido; Tratamiento especial de superficie de acero inoxidable en bronce; Perforación de superficies redondas; Perforación con máquinas estacionarias; Las brocas Walter SST+ ahora están hechas con una mezcla de cobalto para taladrar más orificios más rápido en cualquier tipo de material.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo