Motion
01-E 618
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie SST, tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, tamaño de broca más grande de 1/2 in, 29 piezas
Artículo MI #02148781
No. Fabricante 01-E 618
Precio214.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie SST, tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, tamaño de broca más grande de 1/2 in, 29 piezas
Artículo MI #02148781
No. Fabricante 01-E 618
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
Precio214.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulgadas, 1/2 pulgadas, 1/4 pulgadas, 1/8 pulgadas, 11/32 pulgadas, 11/64 pulgadas, 13/32 pulgadas, 13/64 pulgadas, 15/32 pulgadas, 15/64 pulgadas, 17/64 pulgadas, 19/64 pulgadas, 21/64 pulgadas, 23/64 pulgadas, 25/64 pulgadas, 27/64 pulgadas, 29/64 pulgadas, 3/16 pulgadas, 3/32 pulgadas, 3/8 pulgadas, 31/64 pulgadas, 5/16 pulgadas, 5/32 pulgadas, 5/64 pulgadas, 7/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 9/32 pulgadas, 9/64 pulgadas
  • Incrementos
    1/64 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    1/2 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    1/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Número de piezas
    29
  • Canales parabólicos
    No
  • Serie
    Acero inoxidable
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
01E61829 SST JUEGO DE BROCA # CON CAJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo