Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.5
- Diámetro del mango0.25
- Profundidad de roscado0.98
- Longitud de la rosca0.98 mm
- Tamaño de la rosca1/4-20 UNC
Detalles
- BiselCono
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales4
- Estilo de toqueCono
- Tipo de toqueMachos de roscar manuales
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNC
- UPC_NO662980246016