Motion
03B952
JUEGO DE BROCA DE ACERO INOXIDABLE 10
Artículo MI #02148844
No. Fabricante 03B952
Precio221.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JUEGO DE BROCA DE ACERO INOXIDABLE 10
Artículo MI #02148844
No. Fabricante 03B952
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
Precio221.29 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Material
    HSS
  • Estilo de toque
    Enchufe
  • Tipo de toque
    Toma de corriente
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    662980248089

Descripción general

Descripción del fabricante
03B952 JUEGO DE TALADROS Y BROCAS
  • 3 planos para adaptarse a cualquier mandril sin deslizamiento; Mango largo y resistente para roscar orificios profundos; Tratamiento de superficie SST para aumentar la lubricidad; El "consejo eléctrico" especial expulsa las virutas antes del grifo; "Punta de potencia" especialse autoalinea con el eje del orificio; Para su uso en: Aluminio, Acero suave, Acero inoxidable. 3 planos para adaptarse a cualquier mandril sin deslizamiento; Mango largo y resistente para roscar orificios profundos; Tratamiento de superficie SST para aumentar la lubricidad; El "consejo eléctrico" especial expulsa las virutas antes del grifo; "Consejo eléctrico" especial autoalineable con el eje del orificio; ; Diseñado especialmente para su uso en brocas portátiles reversibles, Se garantiza que los machos de roscar de acero inoxidable durarán más que los machos de roscar estándar en acero, acero inoxidable y otros metales ferrosos o no ferrosos. Los machos de roscar de acero inoxidable eliminan el roscado manual lento para aumentar la productividad y reducir los costos generales de roscado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo