Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.66 lb
- Diámetro de la rueda4-1/4 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Tipo de pulidoAcabado
- GradoTosca
- Cantidad del paquete del fabricante1
- RPM Máx.3800 rpm
- UPC_NO662980225783
Descripción general
- La construcción abierta tipo red garantiza un funcionamiento fresco que resiste la carga. Se decapa la pintura con facilidad, se elimina el óxido y la cal. Solapas no tejidas gruesas y firmes para aplicaciones de limpieza difíciles. La mejor opción en superficies planas y uniformes. Solapas no tejidas gruesas y flexibles para aplicaciones difíciles. Puede reemplazar los cepillos de alambre en muchas aplicaciones. Vida muy larga. Para uso en: aluminio, acero inoxidable, acero.