Motion
07-Q 456
Disco de acabado - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 11000 rpm
Artículo MI #02148909
No. Fabricante 07-Q 456
Precio25.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de acabado - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 11000 rpm
Artículo MI #02148909
No. Fabricante 07-Q 456
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
Precio25.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Acabado
  • Tipo de eje
    Paso rápido
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco de mezcla
  • Para usar con
    Almohadillas de apoyo Quick Step
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    07Q456
  • Número de Upc del fabricante
    662980020982
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de mineral
    Circonio
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Serie
    Flexibilidad de paso rápido
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    662980020982

Descripción general

Descripción del fabricante
07Q456 DISQUE 4 1/2 GR60 BATIDORA
  • Respaldo flexible para trabajar en superficies curvas; solución de acabado en un solo paso para reducir costes; rectificado silencioso y sin vibraciones; para uso en: aluminio, acero inoxidable, acero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo