Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoDisco de solapa
- AplicaciónAcabado
- Tipo de ejePaso rápido
- Tipo de uniónRecubierto
- Tipo de recubrimientoAbrasivo recubierto
- Descripción Palabra claveDisco de mezcla
- Para usar conAlmohadillas de apoyo Quick Step
- Material del formularioDisco de solapa
- Número de grano120
- Cantidad del paquete del fabricante10.000
- Número de stock del fabricante07Q462
- Número de Upc del fabricante662980247563
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de mineralCirconio
- Cantidad del paquete10.000
- Cantidad del paquete10.000
- SerieFlexibilidad de paso rápido
- UPC_NO662980247563
Descripción general
- Respaldo flexible para trabajar en superficies curvas; solución de acabado en un solo paso para reducir costes; rectificado silencioso y sin vibraciones; para uso en: aluminio, acero inoxidable, acero