Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Peso1.1 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoDisco de solapa
- AplicaciónAcabado
- Tipo de ejePaso rápido
- Tipo de uniónRecubierto
- Tipo de recubrimientoAbrasivo recubierto
- Descripción Palabra claveDisco de mezcla
- Para usar conAlmohadillas de apoyo Quick Step
- Material del formularioDisco de solapa
- Cantidad del paquete del fabricante1.000
- Número de stock del fabricante07Q953
- Número de Upc del fabricante662980187135
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de mineralCirconio
- Cantidad del paquete1.000
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980187135
Descripción general
- Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; kit de inicio introductorio de acabado; utilice un disco de fieltro diferente para cada pasta;