Motion
07-R 603
6 en QUICK-STEP BLENDEX℮ MEDIUM PK10
Artículo MI #02148928
No. Fabricante 07-R 603
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6 en QUICK-STEP BLENDEX℮ MEDIUM PK10
Artículo MI #02148928
No. Fabricante 07-R 603
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco
  • Aplicación
    Acabado
  • Color del disco
    Granate
  • Flexible
    Sí
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    07R603
  • Número de Upc del fabricante
    662980088043
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de montaje
    Almohadillas de apoyo
  • Cantidad del paquete
    10.000

Descripción general

Descripción del fabricante
07R603 DISQUE 6 MOYEN BLENDEX
  • La construcción no tejida se adaptará a la pieza de trabajo.; Producir un acabado cepillado uniforme en superficies metálicas; trabajos de acabado; Para producir un patrón de rayado fino; Eliminar pintura; Limpieza de superficies; Usar con almohadillas de respaldo Walter QUICK STEP; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero;

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo