Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central3/8 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco
- AplicaciónAcabado
- Color del discoAzul
- FlexibleSí
- GradoMulta
- Incluye orificio centralOrificio central incluido
- Incluye orificios de vacíoOrificios de vacío no incluidos
- Cantidad del paquete del fabricante10.000
- Número de stock del fabricante07R604
- Número de Upc del fabricante662980033111
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de montajeAlmohadillas de apoyo
- Cantidad del paquete10.000
Descripción general
- La construcción no tejida se adaptará a la pieza de trabajo.; Producir un acabado cepillado uniforme en superficies metálicas; trabajos de acabado; Para producir un patrón de rayado fino; Eliminar pintura; Limpieza de superficies; Usar con almohadillas de respaldo Walter QUICK STEP; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero;