Motion
07T600 DISQUE 6 A POLIR FEUTRE QUICK-ST

Walter Surface Technologies
07T600 DISQUE 6 A POLIR FEUTRE QUICK-ST

DISCO DE FIELTRO DE PASO RÁPIDO DE 6" PK 5
Artículo MI #02148939
No. Fabricante 07T600 DISQUE 6 A POLIR FEUTRE QUICK-ST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
07T600 DISQUE 6 A POLIR FEUTRE QUICK-ST

DISCO DE FIELTRO DE PASO RÁPIDO DE 6" PK 5
Artículo MI #02148939
No. Fabricante 07T600 DISQUE 6 A POLIR FEUTRE QUICK-ST
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector
    Almohadilla de apoyo
  • Número de Upc del fabricante
    662980272725
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Almohadilla de apoyo
  • Cantidad del paquete
    5.000
  • Material de la almohadilla
    Sensación
  • UPC_NO
    662980272725

Descripción general

Descripción del fabricante
07T600 DISQUE 6 A POLIR FEUTRE QUICK-ST
  • Ideal para trabajos de acabado de espejos; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; Para producir acabados altamente refinados; Para eliminar pequeños arañazos; Para producir un acabado de espejo; Actualización de acabados n.o 4 ; Discos de fieltro de merino de alta densidad para todos los trabajos de acabado y pulido de alta resistencia.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo