Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoDisco de copa
- AplicaciónLijado
- Material de apoyoViaje ecológico
- Color del discoNaranja
- FlexibleNo
- GradoTosca
- Incluye orificio centralOrificio central incluido
- Cantidad del paquete del fabricante5.000
- Número de stock del fabricante07X450
- Número de Upc del fabricante662980239476
- RPM Máx.10500 rpm
- Tipo de montajeEnroscable
- Cantidad del paquete5.000
- UPC_NO662980239476
Descripción general
- Excelente vida útil de la rueda; No se requiere almohadilla de soporte; Resiste la carga incluso cuando se usa en metales blandos; El soporte recortable Eco-Trim , prolonga la vida útil del disco hasta 3 veces; Seguro y fácil de recortar; Puede reemplazar cepillos de alambre; Elimina pintura, revestimiento, óxido y incrustaciones; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero;