Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1/2 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoRuedas
- AplicaciónLijado
- Color del discoNegro
- FlexibleNo
- Incluye orificio centralOrificio central incluido
- Cantidad del paquete del fabricante10.000
- Número de stock del fabricante07X660
- Número de Upc del fabricante662980267998
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeMandril
- Cantidad del paquete10.000
- UPC_NO662980267998
Descripción general
- Excelente vida útil de la rueda; resiste la carga incluso cuando se utiliza en metales blandos; se utiliza en un área de contacto con bordes estrechos para una presión máxima; puede reemplazar cepillos de alambre; elimina pintura, recubrimiento, óxido y escamas; afiladoras rectas, brocas portátiles, afiladoras angulares; se utiliza con mandriles 07-X 004 o 07-X 003; para su uso en: aluminio, acero, acero;