Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje3/8 pulg.
- Center Hole DiameterSTRAIGHT
- Peso0.14 lb
- Wheel Diameter3 pulg.
- Wheel Thickness1/4 pulg.
Details
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveRueda de molienda
- Para usar conRueda de esmerilado
- Tipo de formularioDisco
- GradoA-24-HPS
- Número de grano24
- Número de stock del fabricante08B310
- Número de Upc del fabricante662980129937
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Posición27
- UPC_NO662980129937
- Tipo de rueda27
Descripción general
Descripción del fabricante
08B310 MEULE 3 X1/4X3/8 24HP ACIER T27
- Para acero y acero inoxidable; Vida útil de rueda extralarga; Rueda de alto rendimiento que tritura metal rápidamente; Para uso en: acero inoxidable, acero; desbarbado; soldaduras de triturado; preparación de bordes de soldadura; moldeado; La rueda de triturado HP está formulada para seguridad y alto rendimiento para una amplia gama de operaciones de triturado de metal. Fabricada para el rectificado diario de uso general, esta rueda de rectificado es resistente al desgaste, con la capacidad de rectificar soldaduras rápidamente y con menos esfuerzo.