Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje5/8 pulg. -11
- Center Hole DiameterTHREADED
- Peso0.18 lb
- Wheel Diameter4-1/2 in
- Wheel Thickness1/8 in
Details
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeEnroscable
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveRueda de molienda
- Para usar conRueda de esmerilado
- Tipo de formularioDisco
- GradoCOMBINACIÓN A-30
- Número de grano30
- Número de stock del fabricante08B452
- Número de Upc del fabricante662980211748
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Posición27S
- UPC_NO662980211748
- Tipo de rueda27S
Descripción general
Descripción del fabricante
COMBINACIÓN DE 08B452 CV: 4.5" X 1/8 SPIN-ON
- Corte rápido y libre; Sostenga su filo de corte más tiempo que el comparado; Para usar en: fundición, acero; limpieza; moldeado; Estas ruedas 1/8” establecen nuevos estándares de rendimiento en ruedas centrales deprimidas combinadas (para amoladoras de ángulo portátiles). Están especialmente reforzados para soportar la tensión en las operaciones de corte a mano. Ya sea para cortar, ranurar, dentar o rectificar ligeramente, estas ruedas garantizan la mayor vida útil de las ruedas, la eliminación más rápida de material y la máxima seguridad.