Motion
08B500
HP RUEDA DE ESMERILADO SPIN-ON 5" X 1/4" PK 20
Artículo MI #02148983
No. Fabricante 08B500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP RUEDA DE ESMERILADO SPIN-ON 5" X 1/4" PK 20
Artículo MI #02148983
No. Fabricante 08B500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg. -11
  • Orificio central Diámetro  
    ROSCADO
  • Peso
    0.46 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda de esmerilado y corte
  • Para usar con
    Rueda de esmerilado
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    A-30
  • Número de grano
    30
  • Número de stock del fabricante
    08B500
  • Número de Upc del fabricante
    662980230671
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    20.000
  • Posición
    27S
  • UPC_NO
    662980230671
  • Tipo de rueda
    27S

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS GIRATORIAS DE 08B500 5X1/4 CV
  • Para acero y acero inoxidable; Vida útil de rueda extralarga; Rueda de alto rendimiento que tritura metal rápidamente; Para uso en: acero inoxidable, acero; desbarbado; soldaduras de triturado; preparación de bordes de soldadura; moldeado; La rueda de triturado HP está formulada para seguridad y alto rendimiento para una amplia gama de operaciones de triturado de metal. Fabricada para el rectificado diario de uso general, esta rueda de rectificado es resistente al desgaste, con la capacidad de rectificar soldaduras rápidamente y con menos esfuerzo.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo