Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg. -11
- Orificio central DiámetroROSCADO
- Peso0.21 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeEnroscable
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveRueda de esmerilado y corte
- Para usar conRueda de esmerilado
- Tipo de formularioDisco
- GradoCOMBINACIÓN A-30
- Número de grano30
- Número de stock del fabricante08B502
- Número de Upc del fabricante662980150870
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10200 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Posición27S
- UPC_NO662980150870
- Tipo de rueda27S
Descripción general
- Corte rápido y libre; Sostenga su filo de corte más tiempo que el comparado; Para usar en: fundición, acero; limpieza; moldeado; Estas ruedas 1/8” establecen nuevos estándares de rendimiento en ruedas centrales deprimidas combinadas (para amoladoras de ángulo portátiles). Están especialmente reforzados para soportar la tensión en las operaciones de corte a mano. Ya sea para cortar, ranurar, dentar o rectificar ligeramente, estas ruedas garantizan la mayor vida útil de las ruedas, la eliminación más rápida de material y la máxima seguridad.