Motion
08B710
RUEDA DE RECTIFICADO CENTRAL DEPRIMIDA DE HP 7 X 1/4" PK 25
Artículo MI #02148994
No. Fabricante 08B710
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE RECTIFICADO CENTRAL DEPRIMIDA DE HP 7 X 1/4" PK 25
Artículo MI #02148994
No. Fabricante 08B710
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    0.97 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda de esmerilado y corte
  • Para usar con
    Rueda de esmerilado
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    A-24-HPS
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    08B710
  • Número de Upc del fabricante
    662980036648
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    27
  • UPC_NO
    662980036648
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE CTR DE DEP DE 08B710 7X1/4 HP
  • Para acero y acero inoxidable; Vida útil de rueda extralarga; Rueda de alto rendimiento que tritura metal rápidamente; Para uso en: acero inoxidable, acero; desbarbado; soldaduras de triturado; preparación de bordes de soldadura; moldeado; La rueda de triturado HP está formulada para seguridad y alto rendimiento para una amplia gama de operaciones de triturado de metal. Fabricada para el rectificado diario de uso general, esta rueda de rectificado es resistente al desgaste, con la capacidad de rectificar soldaduras rápidamente y con menos esfuerzo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo