Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Center Hole DiameterSTRAIGHT
- Peso0.1 lb
- Wheel Diameter4-1/2 pulg.
- Wheel Thickness1/8 pulg.
Details
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveRectificado de hormigón
- Para usar conAmoladora angular
- Tipo de formularioDisco
- GradoC-24
- Número de grano24
- Número de stock del fabricante08D452
- Número de Upc del fabricante662980158166
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralcerámica
- Cantidad del paquete25.000
- Posición27
- UPC_NO662980158166
- Tipo de rueda27
Descripción general
- Corte rápido; Corte libre; Se puede utilizar para molienda ligera intermitente; Para usar en: fundición, concreto, piedra; Para corte y molienda ligera. Estas ruedas tienen múltiples refuerzos de alta resistencia y una unión superresistente para mayor seguridad en aplicaciones de corte y rectificado difíciles. Están hechos para una rápida eliminación de material y un molido y corte suaves de hormigón, mampostería, piedra, fundición y materiales de construcción similares.