Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg. -11
- Orificio central DiámetroROSCADO
- Peso0.44 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeEnroscable
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveRueda de esmerilado
- Para usar conAmoladora angular
- Tipo de formularioDisco
- GradoA-20-X
- Número de grano20
- Número de stock del fabricante08K450
- Número de Upc del fabricante662980238004
- MaterialÓxido de aluminio/zirconio
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralCirconio
- Cantidad del paquete20.000
- Posición27S
- UPC_NO662980238004
- Tipo de rueda27S
Descripción general
- Rendimiento excepcional, máxima productividad; mayor tasa de evacuación, mayor vida útil; montaje de centrifugado rápido y fácil en 4 1/2", 7" y 9"; estas ruedas de esmerilado están equilibradas según los estándares de seguridad más rigurosos; desbarbado; aplicaciones de esmerilado de alta resistencia; preparación de bordes de soldadura; moldeado; para uso en: acero inoxidable, acero; HP XX l incorpora los últimos avances en tecnología de grano abrasivo, unión y fabricación para reducir sustancialmente sus costes totales de esmerilado. Con la mayor vida útil de nuestra línea de ruedas de esmerilado y una eliminación de material extremadamente agresiva, HP XX l le permitirá lograr el menor coste total de esmerilado en acero.