Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central DiámetroRECTO
- Peso0.14 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte y rectificado
- Tipo de ejeAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveAmolado para Alu
- Para usar conAmoladora angular
- Tipo de formularioDisco
- GradoA-24-ALU
- Número de grano24
- Número de stock del fabricante08L452
- Número de Upc del fabricante662980175064
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Posición27
- UPC_NO662980175064
- Tipo de rueda27
Descripción general
- Corte rápido y libre; se puede utilizar para rectificado ligero intermitente; corte; rectificado ligero; para uso en: aluminio, metales no ferrosos Estas ruedas no se obstruirán ni vidriarán cuando se trabaje con aluminio u otros metales no ferrosos. Están libres de ceras y lubricantes, por lo que no es necesario limpiar la superficie antes de soldar o aplicar un recubrimiento de superficie, lo que elimina un paso largo en la preparación de la superficie.