Motion
08L502
Rueda de esmerilado ALU℮ 5" X 1/8" A24 PK 25
Artículo MI #02149035
No. Fabricante 08L502
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado ALU℮ 5" X 1/8" A24 PK 25
Artículo MI #02149035
No. Fabricante 08L502
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    0.15 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte y rectificado
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Amolado para Alu
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    A-24-ALU
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    08L502
  • Número de Upc del fabricante
    662980052525
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    27
  • UPC_NO
    662980052525
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA 08L502 ALU T27 : 5 X 1/8 X 7/8
  • Corte rápido y libre; se puede utilizar para rectificado ligero intermitente; corte; rectificado ligero; para uso en: aluminio, metales no ferrosos Estas ruedas no se obstruirán ni vidriarán cuando se trabaje con aluminio u otros metales no ferrosos. Están libres de ceras y lubricantes, por lo que no es necesario limpiar la superficie antes de soldar o aplicar un recubrimiento de superficie, lo que elimina un paso largo en la preparación de la superficie.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo