Motion
08N703
PIPIPEFITTER de 7 X 3/32" A36 PK 25
Artículo MI #02149043
No. Fabricante 08N703
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PIPIPEFITTER de 7 X 3/32" A36 PK 25
Artículo MI #02149043
No. Fabricante 08N703
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    0.34 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rectificado de tuberías
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    TUBO A-36
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    08N703
  • Número de Upc del fabricante
    662980074794
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    27
  • UPC_NO
    662980074794
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
08N703 MÓDULO 7 X3/32X7/8 A36 TUBO T27
  • Sin hierro, azufre ni cloro; Rendimiento excepcional en la construcción de tuberías; Especialmente formulado y reforzado; No contamina el acero inoxidable; Pulido ligero intermitente, planeado, biselado; Tuberías: muescas y limpieza de cordones de soldadura; Para uso en: acero inoxidable, acero; Estas ruedas están especialmente formuladas y reforzadas para rectificar soldaduras de juntas entre pasadas en la construcción de tuberías y fabricación de tuberías. No contienen hierro, azufre ni cloro (Fe, S, Cl) y no contaminan el acero inoxidable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo