Motion
10A123
RUEDA DE CORTE RIPCUT II DE 12" DE LARGA VIDA ÚTIL PK10
Artículo MI #02149044
No. Fabricante 10A123
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE CORTE RIPCUT II DE 12" DE LARGA VIDA ÚTIL PK10
Artículo MI #02149044
No. Fabricante 10A123
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Peso
    1.72 lb
  • Wheel Diameter  
    12 in
  • Wheel Thickness  
    1/8 in

Details

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Sierra estacionaria de disco de corte
  • Para usar con
    Sierra estacionaria
  • Grado
    A-24-RIP
  • Número de grano
    24
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980036389
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980036389
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
10A123 MEULE 12 X1/8X1 A24RIP ACIERII
  • Corta casi cualquier cosa, desde formas de pared delgadas hasta ejes sólidos; Para usar en máquinas de alta potencia <gt/>10HP; Supera a todas las ruedas comparables; Disponible en varios estilos, estas ruedas reforzadas pesadas pueden abordar cualquier cosa, desde perfiles de pared delgada hasta sólidos pesados, a la vez que proporcionan cortes rápidos y larga vida útil, para darle el menor costo por corte de la industria.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo