Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje1 pulg.
- Center Hole Diameter1 pulg.
- Peso2.32 lb
- Wheel Diameter14 in
- Wheel Thickness1/8 in
Details
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRecto
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveSierra estacionaria de disco de corte
- Para usar conSierra estacionaria
- GradoA-24-RIP
- Número de grano24
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980229514
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4400 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete10.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- UPC_NO662980229514
- Tipo de rueda1
Descripción general
Descripción del fabricante
10A143 MEULE 14 X1/8X1 A24RIP ACIERII
- Corta casi cualquier cosa, desde formas de pared delgadas hasta ejes sólidos; Para usar en máquinas de alta potencia <gt/>10HP; Supera a todas las ruedas comparables; Disponible en varios estilos, estas ruedas reforzadas pesadas pueden abordar cualquier cosa, desde perfiles de pared delgada hasta sólidos pesados, a la vez que proporcionan cortes rápidos y larga vida útil, para darle el menor costo por corte de la industria.