Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Peso1.35 lb
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda3/32 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoResina sintética
- GradoA-30-ALU
- Número de grano30
- Número de stock del fabricante10L143
- Número de Upc del fabricante662980031599
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4400
- Cantidad del paquete10.000
- UPC_NO662980031599
- Dureza de la ruedaDuro
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Fórmula única que garantiza la ausencia de obstrucciones
- Para usar en: aluminio, latón, cobre, metales no ferrosos.