Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Peso1.42 lb
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda3/32 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoResina sintética
- GradoA30
- Número de grano30
- Número de stock del fabricante10P143
- Número de Upc del fabricante662980167380
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4400
- Cantidad del paquete10.000
- UPC_NO662980167380
- Dureza de la ruedaDuro
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Larga vida útil
- Fórmula optimizada para sierras de corte de baja potencia
- La rueda de elección para tubos y extrusiones
- Para uso en: acero inoxidable, acero.