Motion
10Q123
TROCEADO 12" X 3/32" A30 PK10
Artículo MI #02149064
No. Fabricante 10Q123
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TROCEADO 12" X 3/32" A30 PK10
Artículo MI #02149064
No. Fabricante 10Q123
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Peso
    1.01 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    3/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resina sintética
  • Grado
    A-30-HC+
  • Número de grano
    30
  • Número de stock del fabricante
    10Q123
  • Número de Upc del fabricante
    662980079461
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    5100
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980079461
  • Dureza de la rueda
    Duro
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
10Q123 TROCEADO: 12 X 3/32 X 1
  • Corte una gama completa de materiales
  • Rápida velocidad de corte y larga vida útil de la rueda
  • La rueda de elección para sólidos
  • Para uso en: acero inoxidable y acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo