Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Peso1.4 lb
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda3/32 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoResina sintética
- GradoA-30-HC+
- Número de grano30
- Número de stock del fabricante10Q143
- Número de Upc del fabricante662980270615
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4400
- Cantidad del paquete10.000
- UPC_NO662980270615
- Dureza de la ruedaDuro
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Corte una gama completa de materiales
- Rápida velocidad de corte y larga vida útil de la rueda
- La rueda de elección para sólidos
- Para uso en: acero inoxidable y acero.