Motion
11A122
RUEDA PORTACUT 12"X 7/8" A24 PK10
Artículo MI #02149070
No. Fabricante 11A122
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA PORTACUT 12"X 7/8" A24 PK10
Artículo MI #02149070
No. Fabricante 11A122
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.58 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resina sintética
  • Grado
    A-24
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    11A122
  • Número de Upc del fabricante
    662980003688
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6300
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980003688
  • Dureza de la rueda
    Duro
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11A122 MEULE A COUPER 12"X1/8"X7/8" POR
  • Corte de uso general de acero y fundición
  • Diseñado para cortar hormigón, bloques de hormigón, piedra, asfalto, etc.
  • Corte de uso general de tuberías de hormigón reforzado, hierro dúctil, PVC y otras tuberías de plástico
  • Para uso en acero inoxidable, acero
  • Corte con sierras eléctricas y de gas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo