Motion
11A123
RUEDA PORTACUT 12"X 1 A24 PK10
Artículo MI #02149071
No. Fabricante 11A123
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA PORTACUT 12"X 1 A24 PK10
Artículo MI #02149071
No. Fabricante 11A123
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Peso
    0.58 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resina sintética
  • Grado
    A-24
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    11A123
  • Número de Upc del fabricante
    662980150092
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6300
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980150092
  • Dureza de la rueda
    Duro
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11A123 MEULE 12 X1/8X1 A24 ACIER
  • Corte de uso general de acero y fundición
  • Diseñado para cortar hormigón, bloques de hormigón, piedra, asfalto, etc.
  • Corte de uso general de tuberías de hormigón reforzado, hierro dúctil, PVC y otras tuberías de plástico
  • Para uso en acero inoxidable, acero
  • Corte con sierras eléctricas y de gas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo