Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Peso0.92 lb
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoResina sintética
- GradoA-24
- Número de grano24
- Número de stock del fabricante11A143
- Número de Upc del fabricante662980189894
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.5400
- Cantidad del paquete10.000
- UPC_NO662980189894
- Dureza de la ruedaDuro
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Corte de uso general de acero y fundición
- Diseñado para cortar hormigón, bloques de hormigón, piedra, asfalto, etc.
- Corte de uso general de tuberías de hormigón reforzado, hierro dúctil, PVC y otras tuberías de plástico
- Para uso en acero inoxidable, acero
- Corte con sierras eléctricas y de gas