Motion
11L302
RUEDA DE TRONZADO ZIP ℮ 3" X 1/32" X 1/4" PK 25
Artículo MI #02149098
No. Fabricante 11L302
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE TRONZADO ZIP ℮ 3" X 1/32" X 1/4" PK 25
Artículo MI #02149098
No. Fabricante 11L302
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    1/4 pulg.
  • Center Hole Diameter  
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Wheel Diameter  
    3 pulg.
  • Wheel Thickness  
    1/32 pulg.

Details

  • Aplicación
    Corte, muesca, moldeado
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Disco de esmerilado de corte
  • Para usar con
    Amoladora de troqueles
  • Grado
    A-60-ZIP
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980154601
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    25470 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980154601
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11L302 MÉULE 3" X 1/4 X 1/32EPAIS
  • Excelente para rectificar acero y acero inoxidable; excelente vida útil de la rueda; rápida eliminación del material; rectificado suave; las ruedas ZIP son perfectas para cortar y rectificar en ejes rectos y rectificadores de matrices. Está hecho de materiales especiales que se mantendrán fríos, prolongando la vida útil de la rueda sin contaminar el acero inoxidable. Para aplicaciones de dentado, se recomienda utilizar =1/8". Para aplicaciones de rectificado, se recomienda =1/4".

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo