Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1/4 pulg.
- Peso0.04 lb
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor1/16 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte, muesca, moldeado
- Tipo de ejeRecto
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveDisco de esmerilado de corte
- Para usar conAmoladora de troqueles
- GradoA-24-ZIP
- Número de grano24
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980111963
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.25470 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- UPC_NO662980111963
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Excelente para rectificar acero y acero inoxidable; excelente vida útil de la rueda; rápida eliminación del material; rectificado suave; las ruedas ZIP son perfectas para cortar y rectificar en ejes rectos y rectificadores de matrices. Está hecho de materiales especiales que se mantendrán fríos, prolongando la vida útil de la rueda sin contaminar el acero inoxidable. Para aplicaciones de dentado, se recomienda utilizar =1/8". Para aplicaciones de rectificado, se recomienda =1/4".