Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Peso0.4 lb
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor3/32 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRecto
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveDisco de corte
- Para usar conAmoladora angular
- GradoA-30
- Número de grano30
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980153802
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- UPC_NO662980153802
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Corte rápido y limpio; el mejor rendimiento en todas partes; ruedas delgadas; estas ruedas cortan rápido y sin agarrotamiento para minimizar la carga en la herramienta y mantener altas RPM para un corte limpio y un rendimiento general superior en acero y acero inoxidable.