Motion
11T052
Rueda de corte - Calidad: A-60, Número de grano: 60, Diámetro de rueda: 5 pulg., RPM máximas: 12200 rpm
Artículo MI #02149131
No. Fabricante 11T052
Precio9.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Calidad: A-60, Número de grano: 60, Diámetro de rueda: 5 pulg., RPM máximas: 12200 rpm
Artículo MI #02149131
No. Fabricante 11T052

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.
  • Grosor de la rueda
    0.046 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte con amoladoras angulares
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    A-60
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    11T052
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    662980236543
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11T052 5X3/64 A60 CORTE DE CREMALLERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo